FLUKE ITALIA SRL - FLK2146653 370000 PUNTALI, 6, 10, 16A, ROSSO/NERO, - 2146653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con valigia/borsa - no
Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Materiale isolante - PVC
Capacità di carico corrente - 16 A
Categoria circuito di misura - CAT III
Confezione
1 PZ
EAN
0095969259637
Codice prodotto
FLK2146653
Cod. produttore
2146653
Produttore
FLK
Con valigia/borsa:
no
Tecnica di innesto:
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Materiale isolante:
PVC
Capacità di carico corrente:
16 A
Categoria circuito di misura:
CAT III
370000 Set di puntali da elettricista, 6, 10, 16 A, rosso/nero, 4 mm


