pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWFU187RL-XL SPACE ASPHALT GREY/GREEN - WFU187RL-XL

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Dimensioni (US/CA) - XL

  • Colore - Grigio

  • Genere - Uomini

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546445174

Codice prodotto

UGUWFU187RL-XL

Cod. produttore

WFU187RL-XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Dimensioni (US/CA):

XL

Colore:

Grigio

Genere:

Uomini

Materiale:

Plastica

Modello da bambino:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Tipo di cappuccio:

Amovibile

Tipologia:

Giacca

Lunghezza dell'abito:

Giacca corta

Resistente all'acqua:

sì

Peso del materiale:

320 g/m²

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Con strisce catarifrangenti:

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Monouso:

no

Lavabile in lavatrice:

sì

Giacca in Softshell colore Asphalt Grey Greencon membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono. COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% spandex • 320 gr/m2 • Membrana U-TEX. NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA