FLUKE ITALIA SRL - FLK3068232 TL36B PUNTALI,PERNI DI TEST,COCCODRILLO1 - 3068232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Categoria circuito di misura - CAT IV
Con valigia/borsa - no
Materiale isolante - PVC
Capacità di carico corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969425124
Codice prodotto
FLK3068232
Cod. produttore
3068232
Produttore
FLK
Tecnica di innesto:
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Con valigia/borsa:
no
Materiale isolante:
PVC
Capacità di carico corrente:
10 A
TL36B Set di puntali, puntali di test, connettori a coccodrillo, 16mm


