Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 6.4 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Torcia di segnalazione
Ricaricabile: sì
Tipo di batteria: Accumulatore a installazione fissa
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 92 mm
Larghezza: 118 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Dentato
Colore: Marrone
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Imballaggio: Bomboletta spray
Adatto per cavi: sì
Capacità: 950 ml
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Colore: Nero
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa