3M ITALIA - 3MI7100047866 WIRE LUB I 0 95 L LUBRIFICAN - 7100047866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Imballaggio - Bomboletta spray
Capacità - 950 ml
Utilizzabile su superficie bagnata - sì
Solubile in acqua - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3134375298568
Codice prodotto
3MI7100047866
Cod. produttore
7100047866
Produttore
3MI
Adatto per cavi:
sì
Imballaggio:
Bomboletta spray
Capacità:
950 ml
Utilizzabile su superficie bagnata:
sì
Solubile in acqua:
sì
Adatto per acqua potabile:
no
Forma:
Gel
LUB-I gel lubrificante a base d’acqua per posa di cavi elettrici ed elettronici in tubazioni, canaline e guaine. Ha un elevatissimo potere lubrificante e diversi confezionamenti per rispondere ad ogni esigenza lavorativa. Riduci l'attrito e la possibilità di danni alla guaina del cavo provocati dalla trazione scegliendo il lubrificante per la posa dei cavi 3M™, LUB-I. Questo lubrificante è un gel polimerico bianco traslucido che non si scioglie né si separa con l'invecchiamento a caldo o a freddo. Facile da maneggiare e applicare ai cavi senza sgocciolature o colature. Rende i lavori di posa dei cavi più uniformi, sicuri e puliti prima di eseguire terminazioni o giunte. Il lubrificante è incolore, non macchia ed è veloce da pulire perché è idrosolubile.Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive. Questo lubrificante rimane denso, liscio e pronto all'applicazione, con un intervallo di temperatura di utilizzo compreso tra -5°C e +45°C. Incolore, non macchia e si pulisce rapidamente poiché idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive.


