FISCHER ITALIA - FIS00572885 DUOPOWER 6X30 S BARATTOLO 250P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132119679
Codice prodotto
FIS00572885
Cod. produttore
00572885
Produttore
FIS
DuoPower S è il tassello con vite a fissaggio universale bimateriale che consente un'applicazione e un comportamento più intelligente del fissaggio. A seconda del materiale su cui viene eseguito il fissaggio, il componente attiva alcune funzionalità: espansione, piegatura, annodamento. Ciò si traduce in un'applicazione più veloce, facile e allo stesso tempo in grado di supportare una maggiore capacità di carico. Le ali di espansione del componente rosso supportano l'espansione offrendo una sicurezza e solidità maggiore alla parte grigia in nylon del tassello. L'avvitamento è facile è sicuro anche grazie alle ali laterali e al sottile collare che impediscono la rotazione e lo slittamento del tassello nel foro durante l'installazione. DuoPower consente all'installatore un feeling maggiore: si capisce immediatamente quando il tassello è perfettamente installato. La dimensione compatta del tassello consente di ottimizzare i tempi di foratura, per fissaggi più semplici e veloci. L'installazione si esegue comeun tradizionale tassello: foro nella parete, si infila il tassello assicurandosi che la sua superficie esterna sia a filo con la parete e si completa con la vite. Il tassello si adatta automaticamente al tipo di materiale in cui è stato applicato.


