pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCA50S-M12 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.50MMQS VITE - CA50S-M12

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692923208

Codice prodotto

CEMCA50S-M12

Cod. produttore

CA50S-M12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA