Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro max. del foro: 37 mm
Numero di livelli di foratura: 12
Unità di misura: PG
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...3 mm
Diametro filo: 0.5...2.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 41 A
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 10 mm
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...50 mm
Diametro filo: 6...50 mm
Lunghezza: 250 mm
Giunto articolato: Giunto scorrevole
Con isolamento di protezione 1000 V: no
Diametro esterno: 34 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 40 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²