WAGO ITALIA SRL - WAG221-612 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 221-612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di punti terminali (lato installazione) - 2
Corrente nominale - 41 A
Colore - Neutro
Tensione nominale - 450 V
sezione nominale (lato di installazione) - 0.5...6 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4055143704168
Codice prodotto
WAG221-612
Cod. produttore
221-612
Produttore
WAG
numero di punti terminali (lato installazione):
2
Corrente nominale:
41 A
Colore:
Neutro
Tensione nominale:
450 V
sezione nominale (lato di installazione):
0.5...6 mm²
Adatto per conduttore flessibile:
sì
Diametro del cavo:
0...0 mm
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):
0.5...6 mm²
Adatto per conduttore a più fili:
sì
Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Adatto per conduttori massicci:
sì
Trasparente:
sì


