Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.6 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 50 mm²
Lunghezza della bussola: 20 mm
Lunghezza del tassello: 22 mm
Con vite: sì
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 12 Ah
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Linea di segnalazione rotante: no
Memoria dei valori misurati: no
Laserclass: Classe 2
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...25 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 6...25 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 16...16 mm²
Sezione del filo: 2.5...2.5 mm²
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa