pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0006410001 Livella laser verde a croce 10m, autoliv - 0006410001

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0006410001 Livella laser verde a croce 10m, autoliv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Laserclass - Classe 2

  • Lunghezza onda - 520 nm

  • colore laser - Verde

  • precisione di livellamento - +/- 0,5 mm/m

  • Memoria dei valori misurati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268420826

Codice prodotto

TDM0006410001

Cod. produttore

0006410001

Produttore

TDM

Laserclass:

Classe 2

Lunghezza onda:

520 nm

colore laser:

Verde

precisione di livellamento:

+/- 0,5 mm/m

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con supporto per treppiede:

Linea di segnalazione rotante:

no

Campo operativo:

0...10 m

Tipo di batteria:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Larghezza:

62 mm

Altezza:

72 mm

Lunghezza:

70 mm

Peso:

0.268 kg

La linea Cross Laser funziona con 3V (2 batterie AA) con oltre 6 ore di tempo di lavoro. Presenta un laser di Classe 2 (<1mW) a lunghezza d'onda di 520 nm, che produce una linea da 2 mm a 5 m (100 LUX) con una portata di 10 m. La precisione è ±0,5mm/m, con livellamento automatico in 5s (±4°). Adatto a 040°C, include una tasca in nylon e offre una presa morbida in TPE con un modulo laser professionale. Laser verde colorato. larghezza: 62mm; lunghezza: 70mm; altezza: 70mm; Peso: 0,219kg