CEMBRE SPA - CEML3-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.16MMQ - L3-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16...16 mm²
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Stagnato
Isolamento - Senza
Tipo di connessione - Connettore di testa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692924250
Codice prodotto
CEML3-M
Cod. produttore
L3-M
Produttore
CEM
Sezione nominale:
16...16 mm²
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Isolamento:
Senza
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Numero di derivazioni:
1
Oil stop/barretta centrale:
sì
Giunto testa-testa per conduttori in rame. I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno “stop” nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.