Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro max. del foro: 37 mm
Numero di livelli di foratura: 12
Unità di misura: PG
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Altro
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma: Altro
Lunghezza: 124.5 mm
Spessore della mina: 2.78 mm
Colore: Nero
Materiale: Gomma nitrilica NBR/cotone
Isolato: no
Larghezza della fascetta fermacavi: 2.5...9.5 mm
Materiale della fascetta: Plastica
Sforzo di trazione: Manuale
Max. intervallo di misura della corrente DC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.8 mm
Larghezza della lama: 4 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio