Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.6 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.6 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19.1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38.1 mm
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 12 Ah
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...25 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 6...25 mm²
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...3 mm
Diametro filo: 0.5...2.5 mm
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Sezione del filo: 2.5...2.5 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm