ELEMATIC SPIT - ITP5206C FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 160X2,6 - 5206C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.6 mm
Lunghezza nastro - 160 mm
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016650520050
Codice prodotto
ITP5206C
Cod. produttore
5206C
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
2.6 mm
Lunghezza nastro:
160 mm
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì
Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT


