pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM90310 TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT =4,0-6,3MM. L - 90310

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM90310 TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT =4,0-6,3MM. L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro filo - 4...10 mm

  • Diametro del cavo - 4...6 mm

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 2000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692503615

Codice prodotto

CEM90310

Cod. produttore

90310

Produttore

CEM

Tipologia:

Altro

Diametro filo:

4...10 mm

Diametro del cavo:

4...6 mm

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Trasparente:

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetti segnacavo-per targhette flat 4 mm- Diametro esterno del cavo 4 ÷ 6,3 mm Sezione indicativa del conduttore 4 ÷ 10 mm2. tubette PMF03. Materiale Standard: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV Campo di temperatura da - 40°C a + 90°C. Materiale privi di Alogeni: Copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94). lunghezza = 12mm

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA