Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 240 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo di apparecchio: Altro
Tensione nominale: 36...36 kV
Luogo d'impiego: Impianti interni ed esterni
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Lunghezza nastro: 109 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipologia: Forma di scheda
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Multicolore
numero di punti terminali (lato installazione): 5
Corrente nominale: 32 A
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 13 mm
Interfaccia bluetooth: no
Sensibilità termica a 30 °C: 0.05 °C
Campo di misura della temperatura: -20...550 °C