Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...14 mm
Lunghezza: 15 mm
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.2 mm
Stampa: Senza
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Portata: 2400 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Colore: Verde
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 3...4 mm²
Lunghezza: 21.9 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Larghezza: 15.5 mm
Intervallo di misura corrente/AC: 0.6...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...14 mm
Lunghezza: 15 mm
- copia
- copia
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1...4 mm²