pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910060 FIORETTO 2MT. FRT2 - 1910060

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910060 FIORETTO 2MT. FRT2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tensione nominale - 36...36 kV

  • Luogo d'impiego - Impianti interni ed esterni

  • Lunghezza totale - 2...2 mm

  • Adatto per sistemi ferroviari - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873003847

Codice prodotto

ITW1910060

Cod. produttore

1910060

Produttore

ITW

Tipo di apparecchio:

Altro

Tensione nominale:

36...36 kV

Luogo d'impiego:

Impianti interni ed esterni

Lunghezza totale:

2...2 mm

Adatto per sistemi ferroviari:

no

Area della maniglia estensibile:

no

Accoppiamento a innesto a prova di torsione:

no

Testa di supporto per:

Altro

Utilizzabile in caso di precipitazioni:

no

Adatto per lavori sotto tensione:

sì

Fioretti isolanti in tubo di vetroresina per la manovra dei sezionatori.Completi di paramano, ganci in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. Collaudo ENEL - Certificato dell’IEN Galileo Ferraris di Torino - Certificato di conformità alla norma NBN 761.03 (Belgio) lunghezza 2m