Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro esterno: 21 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 12 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...4 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...4 mm²
Prova di continuità: sì
Categoria circuito di misura: CAT III
Indicatore di tensione: LED
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 292 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Nastro a strappo
Lunghezza nastro: 6100 mm
Larghezza della banda: 19 mm