Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Dimensione modulare: 5.1 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Adatto per rame: no
Adatto per plastica: sì
Adatto per acciaio: no
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Diametro esterno: 33 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 35 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 15 mm