Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 15 mm
Dimensione modulare: 10 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 10...10 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 302.26 mm
Larghezza della banda: 4.673 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Intervallo di misura corrente/AC: 0...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico