pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT1963796004 LST-TEC-12.7-0 NERO (MT 6 PER CONF.) - 1963796004

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT1963796004 LST-TEC-12.7-0 NERO (MT 6 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860692

Codice prodotto

RYT1963796004

Cod. produttore

1963796004

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

14.1...14.67 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 12,7 mm. Ø postrestringimento= 6,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 6 m. Colore nero.

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL