Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 2 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
- copia
- copia
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro