pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-04900 FASCETTA DENTATURA EST. 200X3.4 NERO T30 - 118-04900

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.4 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660181641

Codice prodotto

HEE118-04900

Cod. produttore

118-04900

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

3.4 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

1.6...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. La fascetta segue i contorni del fascio in maniera perfetta. Occupa meno spazio grazie al disegno curvo della testa. Facile da inserire, ma con un elevato carico di rottura. Disponibile in PA46 per applicazioni fino a +150°C. DIsponibile in PA66V0 autoestinguente. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Le fascette della serie OS sono ideali nei settori dove vengono utilizzati cavi con basso spessore di isolamento come per esempio l'automotive e l'aerospace. Le fascette OS in PA66V0 sono adatte in quei settori in cui sono fondamentali la riduzione dei gas tossici e la non propagazione della fiamma (per es. ferroviario).

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl