Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Sezione nominale: 300...300 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...10 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 2.5...10 mm²
- copia
- copia
Lunghezza totale: 600 mm
Sezione max. del cavo: 240 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a due mani
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipologia: A innesto
Materiale della bussola: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 12
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 305 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 426 mm
Larghezza della banda: 8 mm
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 7.7...15.5 mm
Diametro filo: 7.7...15.5 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...4 mm²
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 30 mm
Dimensione della filettatura metrica: 10