Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro esterno: 38 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 40 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 18 mm
Diametro del rivetto max.: 4 mm
Peso: 151 g
Adatto per: Chiodi
Lunghezza nastro: 7 m
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Con protezione anticaduta: sì
Posizionamento sul lavoro: sì
Misura: Taglia unica
- copia
- copia
Sezione nominale: 300...300 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...10 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 2.5...10 mm²
- copia
- copia
Lunghezza totale: 600 mm
Sezione max. del cavo: 240 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a due mani















.jpg?84758475866960909386B37B8868619378767D73BCA797&ts=1792015702410&type=small)