Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 30 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 102 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Colore: Nero
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 4 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Lunghezza: 430 mm
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm