Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
- copia
- copia
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 35...70 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 50...70 mm²
Sezione: 240...300 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipo: Retrazione a freddo
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Blu
Tipologia: Con dentatura interna
Larghezza della banda: 7 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 50 mm
Larghezza: 10 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Numero di poli: 2