GRAFOPLAST SRL - GRASIT0003X050 SUPPORTO PER FASCETTA 50X10 MM 224 PZ - SIT0003X050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 10 mm
Colore - Altro
Stampa - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166305058
Codice prodotto
GRASIT0003X050
Cod. produttore
SIT0003X050
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
10 mm
Colore:
Altro
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Supporto per Fascetta 50x10 mm confezione da 224 pezzi. Tubetto indicato dove si richiede una protezione maggiore. La tessera viene inserita all?interno del supporto e bloccata alle estremit? da due fascette standard Serie TGF inserite nei fori laterali.


