ELEMATIC SPIT - ITP12201190 GUAINA EV100 NERA 19,1 BOBINA - 12201190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Diametro nominale in pollici - 3/4 di pollice
Confezione
50 M
EAN
8016650152756
Codice prodotto
ITP12201190
Cod. produttore
12201190
Produttore
ITP
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
19.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.77 mm
Lunghezza:
50 m
Temperatura d'esercizio:
-30...105 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
sì