pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1M-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 102 MM - BT1M-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT1M-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 102 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.4 mm

  • Lunghezza nastro - 102 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983413034

Codice prodotto

PANBT1M-C0

Cod. produttore

BT1M-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.4 mm

Lunghezza nastro:

102 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

0.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Testa cavo con ardiglione in metallo, 4.0 ", sezione Miniature