Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 50 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 50 mm²
Lunghezza della bussola: 20 mm
Tipologia: Resina di colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): Altro
Sezione nominale del conduttore: 25...50 mm²
Portata: 38 mAh
Tensione nominale: 6 V
Designazione della dimensione: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 291 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm