HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51500 MARCACAVO LFH 12.7/6.4 54M TLFX127WH - 554-51500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm
Confezione
1 M
EAN
4031026443348
Codice prodotto
HEE554-51500
Cod. produttore
554-51500
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
6.4 mm
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.68 mm
Lunghezza:
18 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
no