Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Misurazione della resistenza di isolamento: sì
Visualizzazione: Digitale
Misurazione di terra: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6.1...12.1 mm
Diametro filo: 6.1...12.1 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Digitale
Tensione di prova nominale 250 V: sì
Lunghezza: 19.1 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 19.1 mm
Sezione: 6...300 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Colore: Bianco
Tensione nominale: 500 V
numero di punti terminali (lato installazione): 4
Colore: Neutro
Lunghezza: 100 mm
Diametro: 11.2 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 15...25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare