pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5006 GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT 3/5 X 1.5-6M - SJ5006

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5006 GIUNTO TERMORESTRINGENTE BT 3/5 X 1.5-6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323902256

Codice prodotto

ETLSJ5006

Cod. produttore

SJ5006

Produttore

ETL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale del conduttore:

1.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

30

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Giunti in linea termorestringenti per cavi fino a 5 poli per giunzioni in linea per cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV Posa in immersione, interrata, in cavidotti. Ideale per giunzioni su pompe sommerse. Disponibili versioni per cavi armati (serie GBT-A)e con neutro concentrico (serie GBT-N)