Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 1800 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Designazione della dimensione: Blocco
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 15...16 mm
Lunghezza: 45 mm
Materiale della bussola: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Protezione della superficie: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm
Tipologia: Scala universale
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 35
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm