EATON INDUSTRIES - Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 80 A, AC 15 kV, 8 kA, 533 mm, ANSI, con testa tonda NEMA estraibile, XA extra rapido 15XABR80 15KV 80AMP LINK - 15XABR80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale - 15 kV
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza nominale - 50÷60 Hz
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
5027590436878
Codice prodotto
KM15XABR80
Cod. produttore
15XABR80
Produttore
EAO15XABR80
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale:
15 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50÷60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di terminazione:
Testa rimovibile/buttonhead
Standard:
ANSI


