Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 63 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 16...16 mm²
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 50 mm
Larghezza: 100 mm
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203.2 mm
Larghezza della banda: 28 mm
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 1...2.3 mm
Diametro filo: 0.4...0.8 mm
Lunghezza: 25.4 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 25.4 mm
Diametro esterno: 46 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 46 mm