CEMBRE SPA - CEMCA25-M12 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.25MMQR VITE - CA25-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Forma della flangia - Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia - no
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692040943
Codice prodotto
CEMCA25-M12
Cod. produttore
CA25-M12
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Forma della flangia:
Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Con foro di visione:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Sezione nominale:
25 mm²

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


