PALAZZOLI - PAL159043 CONTACT MORSETTIERA CERAMICA 4X35MMQ - 159043
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di punti terminali (lato installazione) - 4
Colore - Bianco
Tensione nominale - 500 V
sezione nominale (lato di installazione) - 40...40 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8014950100743
Codice prodotto
PAL159043
Cod. produttore
159043
Produttore
PAL
numero di punti terminali (lato installazione):
4
Colore:
Bianco
Tensione nominale:
500 V
sezione nominale (lato di installazione):
40...40 mm²
CONTACT morsettiera di derivazione 4x35 mm² con morsetti a sella per contenitori stagni 185x185 - 500V

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


