Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...4 mm²
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Colore: Nero
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Colore: farblos
numero di punti terminali (lato installazione): 5
Corrente nominale: 32 A