pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00538659 FHS CLIX 10X40 - 00538659

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00538659 FHS CLIX 10X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962265217

Codice prodotto

FIS00538659

Cod. produttore

00538659

Produttore

FIS

Bullone testa a martello FHS 31 ClixVite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FSLVantaggi: L'effetto molla dell'elemento in plastica del dado FHS Clix garantisce il contatto necessario con il profilo per un sicuro preposizionamento in fase di installazione. La zigrinatura nel dado consente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS. L'installazione dell'elemento mediante rotazione di 90? consente la post-installazione in profilati gia montati risparmiando tempo e denaro. La geometria della rondella superiore del dado FSM Clix M facilita la rotazione a 90? dell'elemento consentendo un'installazione precisa e sicura.>ProprietaMateriale dado a martello: Acciaio S420MC (materiale n? 1.0980) secondo DIN EN 10149-2Materiale piastra superiore:Acciaio S235JR+CR (materiale n? 1.0037) secondo DIN 1652Materiale barra filettata: Acciaio secondo DIN 976-2, min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1)Materiale dado esagonale: Acciaio secondo DIN 934-4 min. 4.8 (DIN EN ISO 898-2 tabella 4 stabilita )Materiale gabbia di plastica:polipropilene PP, articolo 11400, Colore neroZincatura:Zincatura a freddo, min. 5 ?m secondo DIN EN ISO 4042Applicazioni: FHS Clix e idonea per la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio.La vite puo essere inserita in qualsiasi punto della rotaia, anche per applicazioni in retrofit.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS, Filettatura - M - : M 10, Lunghezza della vite - ls - [mm]: 40, Report di prova al fuoco: relevant, Riferimenti:EAN: 4048962265217Codice fischer: 538659