pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT2M-C FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT2M-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT2M-C FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 203 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983540297

Codice prodotto

PANPLT2M-C

Cod. produttore

PLT2M-C

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

203 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Testa cavo, 8.0 ", sezione Miniature