pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0625220000 BK 6 CRN - 0625220000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0625220000 BK 6 CRN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.33...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 6

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190026417

Codice prodotto

WEI0625220000

Cod. produttore

0625220000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.33...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

6

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.33...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Distanza foro centrale:

32 mm

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.33...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.33...4 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

20 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

52 mm

Altezza:

22 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Senza alogeni:

sì

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER