Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 900 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 13...136 mm
Diametro filo: 13...136 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Avvolgimento automatico: sì
Lunghezza: 8 m
Scala metrica: sì
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 22 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 12 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 44 Ah
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Occhio