pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7406080 FLESSOMETRO MT. 8 X 25 MM - 7406080

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7406080 FLESSOMETRO MT. 8 X 25 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 8 m

  • Avvolgimento automatico -

  • Scala metrica -

  • Scala Imperiale - no

  • Magnetico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212021939

Codice prodotto

INR7406080

Cod. produttore

7406080

Produttore

INR

Lunghezza:

8 m

Avvolgimento automatico:

Scala metrica:

Scala Imperiale:

no

Magnetico:

no

Larghezza nastro:

25 mm

Su due lati:

no

Con freno:

Classe di precisione 2, cassa in ABS infrangibile, doppia graduazione nera su fondo giallo