pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828772 US-WMTB (29X8) SEGNACONDUTTORI - 0828772

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828772 US-WMTB (29X8) SEGNACONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di scheda

  • Diametro filo - 13...136 mm

  • Diametro del cavo - 13...136 mm

  • Lunghezza - 29 mm

  • Larghezza - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356559898

Codice prodotto

PHC0828772

Cod. produttore

0828772

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma di scheda

Diametro filo:

13...136 mm

Diametro del cavo:

13...136 mm

Lunghezza:

29 mm

Larghezza:

16 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Senza

Materiale:

Altro

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm