Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 11...36 mm
Diametro filo: 11...36 mm
Colore dell'isolamento: Blu
Materiale dell'isolamento: Altro
Riempimento con grasso contro la corrosione: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Altra designazione: SC
Portata: 1800 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 6 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 15...25 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Giunto
Lunghezza: 245 mm
Esecuzione antiscintilla: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Grigio
Genere: Uomini
Dimensione: 56...58
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm






















.jpg?8475847A8670649081738A778A64636C847384A4C5AB94938077817882678F98C0AEB36D83605E9EC0AC&ts=1792015187684&type=small)