pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ26G TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 1,5-2,5MM - ICIQ26G

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Sezione nominale - 15...25 mm²

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212200631

Codice prodotto

INRICIQ26G

Cod. produttore

ICIQ26G

Produttore

INR

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Sezione nominale:

15...25 mm²

Colore dell'isolamento:

Blu

Materiale:

Rame

Isolamento:

Policarbonato

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

no

Senza alogeni:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Corrente massima (Imax):

20 A

Dimensione bullone (imperiale):

1/4 di pollice

Lunghezza puntale:

11 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.